Motion
CVW75V2B6
Moteur de tour de refroidissement - 75 ch, 230/460 V, 365T châssis, 60 Hz, base 1785 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013219
N° MFRCVW75V2B6
Prix15,300.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 75 ch, 230/460 V, 365T châssis, 60 Hz, base 1785 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013219
N° MFRCVW75V2B6
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
Prix15,300.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    365T
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    910 lb

Détails

  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382135317
  • Modèle
    GM28
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1785 tr/min
  • CUP_NON
    786382135317

Aperçu

Description du fabricant
CVW75V2B6 PCT, 75 HP, 4P, 365T 60, 230/