Motion
CW25V2E2
Moteur de tour de refroidissement - 25 hp, 1775 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 284T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1475 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013241
N° MFRCW25V2E2
Prix5,955.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 25 hp, 1775 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 284T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1475 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013241
N° MFRCW25V2E2
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
Prix5,955.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    380 lb

Détails

  • Régime de base
    1475 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134877
  • Modèle
    GM57
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1775 tr/min
  • CUP_NON
    786382134877

Aperçu

Description du fabricant
CW25V2E2 TCI, 25 HP, 4P, 284T 60 & 50, 2