Motion
CW40V2E2
Moteur de tour de refroidissement - 40 hp, 324T châssis, 50/60 Hz, 1475 tr/min de base
N° D’ARTICLE MI11013246
N° MFRCW40V2E2
Prix9,527.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 40 hp, 324T châssis, 50/60 Hz, 1475 tr/min de base
N° D’ARTICLE MI11013246
N° MFRCW40V2E2
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
Prix9,527.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324T
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    600 lb

Détails

  • Régime de base
    1475 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382135263
  • Modèle
    GM61
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382135263

Aperçu

Description du fabricant
CW40V2E2 TCI, 40 HP, 4P, 324T 60 & 50, 2