Motion
CW50V2E2
Moteur de tour de refroidissement - 50 hp, 1780 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 326T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1475 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013247
N° MFRCW50V2E2
Prix8,894.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 50 hp, 1780 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 326T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1475 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013247
N° MFRCW50V2E2
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
Prix8,894.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    625 lb

Détails

  • Régime de base
    1475 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382135287
  • Modèle
    GM63
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1780 tr/min
  • CUP_NON
    786382135287

Aperçu

Description du fabricant
CW50V2E2 TCI, 50 HP, 4P, 326T 60 & 50, 2