Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Couple22.2 pi-lb
- Poids170 lb
Détails
- Régime de base1465 tr/min à 1770 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge9.6A, 11.1A, 19.1A, 22.2 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Courant maximal admissible9.6 A, 11.1 A, 19.1 A, 22.2 A
- ModèleGM42
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200/400//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-2RS-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382136130