Motion
D1CPA2JH9
Moteur à puissance fractionnelle - 1 hp, châssis 56H , 60 Hz, base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013272
N° MFRD1CPA2JH9
Prix1,139.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à puissance fractionnelle - 1 hp, châssis 56H , 60 Hz, base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013272
N° MFRD1CPA2JH9
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
Prix1,139.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Poids
    31.4 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382120481
  • Modèle
    T063CRB2346012B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382120481

Aperçu

Description du fabricant
D1CPA2JH9 FHP, 1 HP, 4P, 56H 60, 115/208