Motion
DJ20P1EP
Moteur de pompe à couplage fermé - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254JP , logement TEFC, 50/60 Hz, base 2920 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013284
N° MFRDJ20P1EP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254JP , logement TEFC, 50/60 Hz, base 2920 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013284
N° MFRDJ20P1EP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254JP
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Régime de base
    2920 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134266
  • Modèle
    HA67
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382134266

Aperçu

Description du fabricant
DJ20P1EP DE1, 20 HP, 2P, 254JP 60 & 50,