Motion
HD200V2C
Moteur de service Hostile - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1790 tr/min, horizontal / montage au pied
N° D’ARTICLE MI11013326
N° MFRHD200V2C
Prix33,650.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1790 tr/min, horizontal / montage au pied
N° D’ARTICLE MI11013326
N° MFRHD200V2C
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
Prix33,650.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447T
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1710 lb

Détails

  • Régime de base
    1790 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382126377
  • Modèle
    GK51
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382126377

Aperçu

Description du fabricant
HD200V2C CTI, 200 HP, 4P, 447T 60, 460 V