Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre132SM
- Poids120 lb
Détails
- Régime de base1465 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50 Hz
- kW4 kW
- Numéro CUP du fabricant786382141059
- ModèleGF74
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/400 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1500 tr/min
- CUP_NON786382141059