Motion
N331
Moteurs de soufflerie à inducteur de tirage - 1/10 hp, 3600 tr/min, 460 V, Logement OUVERT, Base 3200 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013442
N° MFRN331
Prix442.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteurs de soufflerie à inducteur de tirage - 1/10 hp, 3600 tr/min, 460 V, Logement OUVERT, Base 3200 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013442
N° MFRN331
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
Prix442.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 lb

Détails

  • Régime de base
    3200 tr/min
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Numéro CUP du fabricant
    786382137113
  • Modèle
    B1882905400000B
  • Puissance du moteur
    1/10 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382137113

Aperçu

Description du fabricant
N331 FHP