Motion
WCT 2x36
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11013995
N° MFRWCT 2x36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11013995
N° MFRWCT 2x36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur étendue
    80.0000 po
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    50 po
  • Longueur rétractée
    44.0000 po
  • Poids
    34 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850597006813

Aperçu

Description du fabricant
WCT 2X36 2 ALÉSAGE X TUBE CROSS 36 COURSE