Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute3300
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale7 po
Détails
- Piles inclusesNon
- Série de batteriesIQV® 20
- Type de batterieLithium-ion
- Tension de la batterie20 V
- Boîtier inclusNon
- CertificationHomologué Ul, certifié Csa
- Chargeur inclusNon
- Certifié CSAOui
- Style de poignéePoignée pistolet
- Comprendpiles et chargeur vendus séparément ou avec d’autres trousses., outil nu seulement
- Rpm max.2100 tr/min
- Couple maximal550 pi-lb
- Nombre de piles requises1
- Source d’alimentationAlimenté par batterie
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- RéversibleOui
- Homologué ULOui
- CUP_NON663023153971
- Tension20 V c.c.
Aperçu
- PUISSANCE : Le moteur sans balais et le mécanisme d’impact sont finement réglés pour libérer un rapport puissance-poids élevé, avec un couple de rupture d’écrou de 550 pi-lb et un couple MAX de 365 pi-lb à 5.3 lb (avec batterie de BL2022 ). La transmission entièrement métallique et le mécanisme de marteau sont conçus pour fournir aux techniciens la puissance dont ils ont besoin sans ajouter de poids supplémentaire à l’outil et augmente la détente de sécurité.
- COMMANDE : Avec 4 modes de puissance (MAX Power, Half Power, Wrench Tight et Hand Tight), vous pouvez ajuster un cadran au lieu de changer d’outil pour offrir la bonne quantité de couple lorsque vous en avez besoin et éliminer les reprises. Des étriers de frein aux couvercles de soupape et tout ce qui se trouve entre les deux, il n’est pas nécessaire de changer d’outil. L’interrupteur à vitesse variable avec frein électronique offre un contrôle MAX de l’outil.
- DURABLE : Protégé par un boîtier composite résistant aux produits chimiques et un cadre breveté renforcé d’acier, le W5133 est conçu pour résister aux chutes répétées sur le béton et à l’exposition aux fluides d’atelier. La technologie sans balais sans étincelle IQV® et la bague renforcée scellée, améliorée et lubrifiée offrent un moteur à plus longue durée de vie sur lequel vous pouvez compter.
- ACCÈS : 6.5” conception ergonomique de bout en bout et construction légère, le W5133 peut facilement accéder aux espaces restreints, vous donnant accès, peu importe où votre travail peut se cacher. Une lumière DEL COB intégrée de 360 degrés projette un faisceau large pour vous donner une excellente visibilité sans ombres.
- Boîtier de marteau conique/extrémité avant
- Anneau lumineux à DEL sans ombre avec mode d’éclairage de travail et 4 réglages à intensité réglable
- Compatible avec le système de batterie de la série IQV® 20
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire