Spécifications
Dimensions
- Profondeur25 po
- Hauteur39 po
- Hauteur maximale du siège20 po
- Hauteur minimale du siège15 po
- Profondeur du siège17 po
- Largeur du siège18.5 po
- Poids28 lb
- Largeur25 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseMoyen
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Les chaises Everlast de BEVCO sont spécialement conçues pour un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles. Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Ce modèle non inclinable comprend des réglages manuels du dossier et de la hauteur du siège pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le dossier profilé est entièrement réglable pour un alignement correct de la colonne vertébrale, tandis que la poignée pratique facilite le déplacement de la chaise. Le siège en cascade aide à la circulation plus basse du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 15 po à 20 po. Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.