Motion
CHAISE SANS INCLINAISON EVERLAST BLK PUR 7600-BLK

Bevco Ergonomic
7600-BLK EVERLAST BLK PUR CHAIR NON-TILT

Chaise haute Everlast en polyuréthane noir; non inclinable; base en acier tubulaire noire avec pieds soudés
N° D’ARTICLE MI11025278
N° MFR7600-BLK EVERLAST BLK PUR CHAIR NON-TILT
Prix637.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
7600-BLK EVERLAST BLK PUR CHAIR NON-TILT

Chaise haute Everlast en polyuréthane noir; non inclinable; base en acier tubulaire noire avec pieds soudés
N° D’ARTICLE MI11025278
N° MFR7600-BLK EVERLAST BLK PUR CHAIR NON-TILT
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
Prix637.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22 po
  • Hauteur
    48 po
  • Hauteur maximale du siège
    29 po
  • Hauteur minimale du siège
    24 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    18.5 po
  • Poids
    31 lb
  • Largeur
    22 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAISE SANS INCLINAISON EVERLAST BLK PUR 7600-BLK
  • Les chaises Everlast de BEVCO sont spécialement conçues pour un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles. Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Ce modèle non inclinable comprend des réglages manuels du dossier et de la hauteur du siège pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le dossier profilé est entièrement réglable pour un alignement correct de la colonne vertébrale, tandis que la poignée pratique facilite le déplacement de la chaise. Le siège en cascade aide à la circulation plus basse du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 24 po à 29 po. Le tabouret est doté d’une solide base tubulaire noire en acier de 22 po de diamètre avec un pied de lit soudé. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.