Motion
ECP84400TR-4
1800 tr/min, 3 ph, 460 V, Cadre 405T , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI11026645
N° MFRECP84400TR-4
Prix31,071.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 460 V, Cadre 405T , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI11026645
N° MFRECP84400TR-4
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
Prix31,071.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
ECP84400TR-4 100 HP, 1785 tr/min, 3PH,