Motion
2695-25CXY

MILWAUKEE TOOL
2695-25CXY

M18™ 5 pièces Trousse d’outils combinés
N° D’ARTICLE MI11038973
N° MFR2695-25CXY
Prix1,004.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
2695-25CXY

M18™ 5 pièces Trousse d’outils combinés
N° D’ARTICLE MI11038973
N° MFR2695-25CXY
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
Prix1,004.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Couple
    1500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Perceuse-visseuse 2606-20 , entraînement à percussion 2656-20 , 2625-20 Hackzall®, scie circulaire 2630-20 , lampe de travail DEL 2735-20 , 48-11-1828 batterie, 48-11-1818 batterie, 48-59-1812 chargeur, sac d’entrepreneur
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Certification
    ETL, UL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    Perceuse-visseuse 2606-20 , entraînement à percussion 2656-20 , 2625-20 Hackzall®, scie circulaire 2630-20 , lampe de travail DEL 2735-20 , 48-11-1815 batterie, 48-11-1828 batterie, 48-59-1812 chargeur, sac d’entrepreneur
  • Numéro CUP du fabricant
    045242518401
  • Nombre de pièces
    5
  • CUP_NON
    045242518401
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE COMBINÉE À 5-TOOL2695-25CX
  • Milwaukee® Moteur sans cadre 4-Pole : offre une conception robuste pour une durée de vie plus longue, plus de puissance et plus de temps de fonctionnement que tout autre concurrent brossé
  • Boîtier d’engrenage et mandrin entièrement en métal : offrent une durabilité maximale contre les chocs et les chocs
  • Intelligence REDLINK : la surcharge avancée protège l’outil contre les situations abusives et offre une durée de vie maximale
  • 150+ solutions axées sur le commerce alimentées par la plateforme de batterie M18™
  • M18™ Compact 1/2 po Le tournevis offre un couple maximal de 500 po-lb et un régime de 0-400/0 à 1,800 tr/min
  • Impact hexagonal de M18™ 1/4 po avec le moteur sans cadre Milwaukee à 4 pôles offrant un couple de 1400 po-lb
  • M18™ HACKZALL® offre un contrôle et une polyvalence supérieurs d’une seule main par rapport à une scie alternative standard
  • La scie circulaire M18™ est dotée de protections en magnésium robustes pour une durabilité maximale
  • La lampe de travail à DEL M18™ offre un crochet repliable pour une utilisation mains libres et une tête rotative de 135 degrés pour diriger la lumière vers la zone de travail