Motion
RECONDITIONNEMENT DE L’ACCESSOIRE DE COUPE-BORDURE 49-16-2718R

MILWAUKEE TOOL
49-16-2718R EDGER ATTACHMENT-RECONDITION

49-16-2718R Milwaukee - M18 FUEL™ QUIK-LOK™ Outil de coupe-bordure remis à neuf
N° D’ARTICLE MI11038978
N° MFR49-16-2718R EDGER ATTACHMENT-RECONDITION
Prix152.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2718R EDGER ATTACHMENT-RECONDITION

49-16-2718R Milwaukee - M18 FUEL™ QUIK-LOK™ Outil de coupe-bordure remis à neuf
N° D’ARTICLE MI11038978
N° MFR49-16-2718R EDGER ATTACHMENT-RECONDITION
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
Prix152.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Accessoires pour tondeuse

Aperçu

Description du fabricant
RECONDITIONNEMENT DE L’ACCESSOIRE DE COUPE-BORDURE 49-16-2718R
  • Compatible avec la tête d’alimentation M18 FUEL™ QUIK-LOK™
  • Protection haute résistance : la protection en alliage de métal offre une plus grande durabilité et comprend une indication de lame pour une visibilité de la ligne de coupe
  • Roue réglable : optimise la profondeur de la lame et l’angle de l’outil pour un contrôle maximal
  • Rabats de boue : empêche la saleté et les débris de rebondir
  • Plaque de protection : protège la boîte d’engrenages contre le contact avec le béton
  • Taille de la lame : 8 po
  • RPM : 3,900
  • Longueur : 38 po
  • Poids : 5.25 lb
  • Produit remis à neuf