Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale78 mm
- Taille du support21 mm
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant045242582280
- MatérielAcier forgé
- Système de mesureMétrique
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleProfond
- CUP_NON045242582280
Aperçu
- Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les tournevis, les cliquets et les adaptateurs à prise de 1/2 po
- Marquages de diamètre estampillés et remplis d’encre pour la résistance à l’usure
- Douille à chocs métrique profonde
- Conception 6-Point faite d’acier forgé résistant aux chocs pour plus de durabilité dans les applications à couple élevé, soutenue par notre garantie à vie
- Conception à deux trous et rainure pour une fixation plus facile
- Géométrie hexagonale antidérapante pour empêcher l’arrondissement de la douille et de la fixation
- La garantie à vie couvre uniquement les douilles à chocs et les rallonges
- Numéro de pièce gravé au laser
- Conforme aux normes de l’industrie ASME
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.