Motion
MLIBM24
Milwaukee® Niveau de poutre en I magnétique de 24 po
N° D’ARTICLE MI11044611
N° MFRMLIBM24
Prix40.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Milwaukee® Niveau de poutre en I magnétique de 24 po
N° D’ARTICLE MI11044611
N° MFRMLIBM24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.25 po
  • Longueur
    24 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Précision
    0.0005"
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Type de niveau
    Poutre en I
  • Numéro CUP du fabricant
    045242506330
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3
  • CUP_NON
    045242506330

Aperçu

Description du fabricant
MLIBM24 MILWAUKEE 24 PO MAGNÉTIQUE I-BEAM LE
  • Réglez facilement un pas de 1 ou 2 degrés
  • Offre une précision de 0,0005 po/po dans toutes les positions de travail
  • Bord magnétique robuste pour une tenue fiable sur les surfaces métalliques
  • Cadre de poutre en I en aluminium léger et durable