Motion
49-16-2732

MILWAUKEE TOOL
49-16-2732

6 po. Chaîne de tronçonneuse
N° D’ARTICLE MI11044841
N° MFR49-16-2732
Prix47.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2732

6 po. Chaîne de tronçonneuse
N° D’ARTICLE MI11044841
N° MFR49-16-2732
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
Prix47.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242568840
  • CUP_NON
    045242568840

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2732 6 IN. CHAÎNE DE SCIE
  • À utiliser avec la scie à tailler Milwaukee® M12 FUEL™ HATCHET 6 po (2527-20)
  • La chaîne Full House minimise les vibrations et offre des coupes nettes
  • Chaîne de tronçonneuse à faible rebond (conforme à la norme ANSI B175.1 )
  • Longueur : 6 po
  • Pas : profil bas de 3/8 po
  • Jauge : 0.043 po
  • Liens d’entraînement : 28
  • À utiliser avec les barres de trait étroites
  • Taille du fichier : 4.5mm
  • Optimisé pour augmenter le temps de fonctionnement