Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- TaillePetit
Détails
- Détails supplémentairesLavable à la machine
- Matériau de revêtementPolyuréthane; nitrile
- CouleurNoir, rouge
- Type de poignetTricot
- Matériau de la doublurePEHP - Polyuréthane, nylon
- Numéro CUP du fabricant045242556656
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Autres normes respectéesANSI A5
- Quantité du colis1
- CUP_NON045242556656
Aperçu
- TPR amélioré à indice d’impact pour une protection accrue
- Revêtement en nitrile renforcé entre le pouce et l’index
- Gants recouverts de nitrile pour une meilleure adhérence sur les matériaux humides ou huileux
- Impact nominal - TPR amélioré
- Revêtement en nitrile renforcé entre le pouce et le doigt
- Revêtement en nitrile pour une meilleure prise
- Bouts de doigts compatibles avec les écrans tactiles SMARTSWIPE
- Bandes à code de couleur pour l’identification de la protection contre les coupures
- Jauge 13
- EN388 Abrasion : 4 (plage : 1-4)
- EN388 Coupe : X (Plage : 1-5)
- EN388 Déchirement : 4 (Plage : 1-4)
- EN388 Perforation : 4 (Plage : 1-4)
- Coupe EN388 (test MRT) : E (plage A-F)
- ANSI 5
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee