Motion
230/850CAMKE4C3P55

NSK CORP, BEARING DIV
230/850CAMKE4C3P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 850 mm, DI 1220 mm, largeur 272 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048726
N° MFR230/850CAMKE4C3P55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/850CAMKE4C3P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 850 mm, DI 1220 mm, largeur 272 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048726
N° MFR230/850CAMKE4C3P55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    850 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1220 mm
  • Global Largeur  
    272 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176813290
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176813290

Aperçu

Description du fabricant
230/850CAMKE4C3P55 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG