Motion
23264CAG5ME9DU-HTF

NSK CORP, BEARING DIV
23264CAG5ME9DU-HTF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048760
N° MFR23264CAG5ME9DU-HTF
Prix63,618.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23264CAG5ME9DU-HTF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048760
N° MFR23264CAG5ME9DU-HTF
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
Prix63,618.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    208 mm
  • Poids
    246.34 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661079584
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    450 tr/min
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    192661079584

Aperçu

Description du fabricant
23264CAG5ME9DU-HTF ROULEAU SPHÉRIQUE BRG