Motion
7912CTRV1VDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7912CTRV1VDULP4Y

Alésage de 60 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11048813
N° MFR7912CTRV1VDULP4Y
Prix2,658.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7912CTRV1VDULP4Y

Alésage de 60 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11048813
N° MFR7912CTRV1VDULP4Y
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
Prix2,658.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Hauteur totale
    26 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    UK
  • Description
    7912CTRV1VDULP4Y SUPER PREC. 7900 SÉRIE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649509
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176649509

Aperçu

Description du fabricant
7912CTRV1VDULP4Y SUPER PREC. 7900 SÉRIE