Motion
STF22340CAG5ME4U303

NSK CORP, BEARING DIV
STF22340CAG5ME4U303

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048836
N° MFRSTF22340CAG5ME4U303
Prix16,859.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
STF22340CAG5ME4U303

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048836
N° MFRSTF22340CAG5ME4U303
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
Prix16,859.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    138 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 223, STF : acier Super-TF longue durée
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661079577
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    192661079577

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE STF22340CAG5ME4U303 BRG