Motion
22210EAKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11048853
N° MFR22210EAKE4C3
Prix305.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11048853
N° MFR22210EAKE4C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix305.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    27876.316 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176416217
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    26752.271 lbf
  • CUP_NON
    029176416217

Aperçu

Description du fabricant
22210EAKE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG