Motion
23136CKE4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11049028
N° MFR23136CKE4
Prix4,465.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 96 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11049028
N° MFR23136CKE4
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
Prix4,465.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    96 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176031694
  • Tr/min maximum (graisse)
    900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    395663.84 lbf
  • CUP_NON
    029176031694

Aperçu

Description du fabricant
23136CKE4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG