Motion
24122CE4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 69 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI11049123
N° MFR24122CE4C3
Prix1,844.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 69 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI11049123
N° MFR24122CE4C3
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
Prix1,844.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    69 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176038181
  • Tr/min maximum (graisse)
    1600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    168606.75 lbf
  • CUP_NON
    029176038181

Aperçu

Description du fabricant
24122CE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG