Motion
232/530CAMKE4P55U22

NSK CORP, BEARING DIV
232/530CAMKE4P55U22

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 980 mm, largeur 355 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11051112
N° MFR232/530CAMKE4P55U22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
232/530CAMKE4P55U22

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 980 mm, largeur 355 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11051112
N° MFR232/530CAMKE4P55U22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    980 mm
  • Global Largeur  
    355 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176497551
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176497551

Aperçu

Description du fabricant
232/530CAMKE4P55U22 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG