Motion
BMDS1214200000

BUNTING BEARINGS LLC
BMDS1214200000

Manchon uni et roulement à bride - 0.7500 po DI, 0.8750 po DE, 1.2500 po de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11057683
N° MFRBMDS1214200000
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
BMDS1214200000

Manchon uni et roulement à bride - 0.7500 po DI, 0.8750 po DE, 1.2500 po de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11057683
N° MFRBMDS1214200000
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
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    380 psi
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Longueur  
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Auto-lubrification
  • Matériau du roulement
    Nylon
  • Matériau de la bague
    Nylatron
  • Description
    Roulements à manchon en Nylatron (ordinaire)
  • Revêtement de finition
    Disulfure de molybdène
  • Tolérance de longueur
    ±0.005 po
  • Matériel
    Nylatron
  • Spécification du matériel
    NYLATRON GS
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.8760 in-0.8820 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905065767

Aperçu

Description du fabricant
BMDS1214200000 3/4 X 7/8 X 1-1/4 NYLATRO