Motion
BMDS1618160000

BUNTING BEARINGS LLC
BMDS1618160000

Manchon lisse et roulement à bride - 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11057685
N° MFRBMDS1618160000
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
BMDS1618160000

Manchon lisse et roulement à bride - 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11057685
N° MFRBMDS1618160000
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
Prix16.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    380 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Auto-lubrification
  • Matériau du roulement
    Nylon
  • Matériau de la bague
    Nylatron
  • Description
    Roulements à manchon en Nylatron (ordinaire)
  • Matériel
    Nylatron
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.1250 in-1.1330 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905065781

Aperçu

Description du fabricant
BMDS1618160000 1 X 1-1/8 X 1 NYLATRON SL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon