Spécifications
Dimensions
- Valeur P maximale1600
- Valeur PV maximale40000
- Diamètre extérieur2 po
- Longueur totale4 po
Détails
- Spécification du matérielMIL B5687-D Type 1 Grade 1
- Valeur V max.1000
- Plage de température de fonctionnement-40 à 204.4 °C, -40 à 400 °F
- Types de produitsBarre ronde pleine
- SérieCTG1001-K23
- Normes respectéesCTG1001-K23, MIL B5687-D Type 1 Grade 1
- CUP_NON717905076411