Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1 po
- Classe ISOCTG1001-K23
- Longueur4.0000 po
- Valeur P maximale11.032 MPa
- Valeur PV maximale1.401 MPa, 40000 psi
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Longueur totale4.0000 po
Détails
- MarqueBunting
- Groupe et classeCTG1001-K23
- Numéro de catalogue du fabricantDOET0812
- MatérielCTG1001-K23
- Valeur V max.1000 sfpm, 304.8
- Plage de température de fonctionnement-40 à 480 °F
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- SérieDOTTE
- Normes respectéesCTG1001-K23, MIL B5687-D Type 1 Grade 1
- Type de roulementStock de barres avec mandrin
- CUP_NON717905076770