Motion
DPES0010
Stock de barre solide - 1-1/4 po de diamètre extérieur, 4 po de longueur totale, matériau en poudre Dri-Plane
N° D’ARTICLE MI11057952
N° MFRDPES0010
Prix91.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - 1-1/4 po de diamètre extérieur, 4 po de longueur totale, matériau en poudre Dri-Plane
N° D’ARTICLE MI11057952
N° MFRDPES0010
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
Prix91.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Matériel
    Poudre Dri-Plane
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 700 °F
  • CUP_NON
    717905089282

Aperçu

Description du fabricant
DPES0010 SOLIDE X 1-1/4 X 4 DRI-PLAN PM