Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur4.0000 po
- Valeur P maximale11.032 MPa
- Valeur PV maximale1.401 MPa, 40000 psi
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
Détails
- MarqueAvion DRI
- Numéro de catalogue du fabricantDPET1216
- MatérielMétal en poudre haute température Dri-Plane
- Valeur V max.1000 sfpm, 304.8
- Plage de température de fonctionnement-40 à 700 °F
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- SérieDPET, Dri-Plane
- Type de roulementStock de barres avec mandrin
- CUP_NON717905224454