Motion
2XCTN  35FT-39 USINE+ VAPEUR 250

GATES RUBBER CO
2XCTN 35FT-39 PLANT+ STEAM 250

2XCTN 35FT-39 USINE+ VAPEUR 250
N° D’ARTICLE MI11058826
N° MFR2XCTN 35FT-39 PLANT+ STEAM 250
Prix85.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2XCTN 35FT-39 PLANT+ STEAM 250

2XCTN 35FT-39 USINE+ VAPEUR 250
N° D’ARTICLE MI11058826
N° MFR2XCTN 35FT-39 PLANT+ STEAM 250
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
Prix85.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure minimum
    25.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.66 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Élastomère spécialement composé - Type B1
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tous les types de vapeur – saturée et surchauffée – jusqu’à 250 psi et +450°F (+232°C). Couvercle composé spécial pour une utilisation dans les raffineries et les usines de transformation.
  • Code d’harmonisation
    4009.22.0050
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P2
  • CUP_NON
    770075803898
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
3602-2129 VAPEUR PRINCIPALE D’USINE PLUS 250