Motion
12-8MP
12-8MP
N° D’ARTICLE MI11058993
N° MFR12-8MP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12-8MP
N° D’ARTICLE MI11058993
N° MFR12-8MP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Taille de filetage 1
    1/2-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    MP
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Numéro CUP du fabricant
    072053137385
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°

Aperçu

Description du fabricant
7301-59125 80017 12-8MP
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;