Motion
6ACFFN
Écrou femelle évasé - Aluminium - Matériau en aluminium, femelle
N° D’ARTICLE MI11059113
N° MFR6ACFFN
Prix3.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou femelle évasé - Aluminium - Matériau en aluminium, femelle
N° D’ARTICLE MI11059113
N° MFR6ACFFN
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
Prix3.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Extrémité 2 Taille
    0.3100 po
  • Taille de l’extrémité
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre du tuyau
    0.3000 po
  • Diamètre intérieur
    0.3000 po, 7.90 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Taille SAE
    -6
  • Taille
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords PolarSeal II sont disponibles en configurations pince-pince et pince-étau.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Type de connexion
    Écrou sans évasé femelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Écrou sans évasé femelle
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin
    ACFFN
  • Famille de raccords
    Écrou évasé
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Écrou
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G46050-0006
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Matériel
    Aluminium
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Raccord CA
  • Type de joint
    Écrou évasé
  • Style
    Droit
  • Type de fil
    Écrou sans évasé femelle
  • Type
    Écrou sans évasé femelle
  • CUP_NON
    072053829587

Aperçu

Description du fabricant
7332-04135 G46050-0006 6ACFFN
  • Vaste gamme de styles de couplage pour assurer la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pince et pince-machine.