Motion
6SWOR
Joint torique pour interrupteur - Caoutchouc
N° D’ARTICLE MI11059127
N° MFR6SWOR
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique pour interrupteur - Caoutchouc
N° D’ARTICLE MI11059127
N° MFR6SWOR
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
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    6
  • Diamètre du tuyau
    0.3000 po
  • Diamètre intérieur
    0.3000 po, 7.90 mm
  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joints toriques spécialement composés pour les réfrigérants R134a également disponibles.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin
    SUEUR
  • Type de raccord
    Joint torique
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G46097-0006
  • Compatibilité du fabricant
    Portes
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Types de produits
    Raccord CA
  • Type
    Raccord CA
  • CUP_NON
    072053829532

Aperçu

Description du fabricant
7332-04065 G46097-0006 6SWOR
  • Vaste gamme de styles de couplage pour assurer la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pince et pince-machine.