Motion
6ACB-6MFA-S

GATES RUBBER CO
6ACB-6MFA-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 0.3110 po
N° D’ARTICLE MI11059144
N° MFR6ACB-6MFA-S
Prix75.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6ACB-6MFA-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 0.3110 po
N° D’ARTICLE MI11059144
N° MFR6ACB-6MFA-S
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
Prix75.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.1900 po, 30.19 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3110 po
  • Diamètre extérieur
    2.6900 po
  • Taille de filetage 1
    9/16-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    Assemblage mâle SAE sans évasement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Assemblage mâle SAE sans évasement
  • Type de fin 1
    MFA
  • Famille de raccords
    SAE sans évasement
  • Type de raccord
    Tube sans reflets
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6ACB-6MFA-S
  • Numéro CUP du fabricant
    770075771814
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Raccord CA
  • Type de joint
    Compression
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non
  • Type de fil
    Assemblage mâle SAE sans évasement
  • Type
    Raccord CA

Aperçu

Description du fabricant
7332-51575 G47510-0606S 6ACB-6MFA-S
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;