Motion
12ACB-10HLE

GATES RUBBER CO
12ACB-10HLE

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.6260 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059155
N° MFR12ACB-10HLE
Prix16.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12ACB-10HLE

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.6260 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI11059155
N° MFR12ACB-10HLE
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
Prix16.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.7500 po, 44.50 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    HLE
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro CUP du fabricant
    770075772644
  • Matériel
    Aluminium
  • Émerillon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
7332-52405 G47535-1210 12ACB-10HLE
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;