Motion
8ACB-8HLE90-S

GATES RUBBER CO
8ACB-8HLE90-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 0.4060 po
N° D’ARTICLE MI11059157
N° MFR8ACB-8HLE90-S
Prix28.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8ACB-8HLE90-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 0.4060 po
N° D’ARTICLE MI11059157
N° MFR8ACB-8HLE90-S

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.3700 po, 34.78 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4060 po
  • Diamètre extérieur
    2.8700 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    HLE90
  • Type de raccord
    Rallonge de tuyau
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47537-0808S
  • Numéro CUP du fabricant
    770075772989
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Accouplement
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Raccord c.a. PolarSeal

Aperçu

Description du fabricant
7332-52765 G47537-0808S 8ACB-8HLE90-S
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;