Motion
DISQUE À LAMELLES 7100242991 3M  769F, 60+, QK CHG, TYPE 29, 5 PO X 5/8 PO-11, 10/CA

3M
7100242991 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 29, 5 IN X 5/8"-11, 10/CA

Disque à lamelles - Type 29, grain 60+ , 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11060814
N° MFR7100242991 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 29, 5 IN X 5/8"-11, 10/CA
Prix14.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100242991 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 29, 5 IN X 5/8"-11, 10/CA

Disque à lamelles - Type 29, grain 60+ , 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11060814
N° MFR7100242991 3M FLAP DISC 769F, 60+, QK CHG, TYPE 29, 5 IN X 5/8"-11, 10/CA
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
Prix14.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Poids
    0.304 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60+
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060885000
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    769F
  • CUP_NON
    00638060885000

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES 7100242991 3M 769F, 60+, QK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.