Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Largeur du boîtier4.0000 po
- Diamètre extérieur7.3750 po
- Hauteur totale7.3800 po
- Longueur totale7.3800 po
- Largeur totale5.0600 po
- Poids32.00 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Numéro CUP du fabricant782934964473
- Rpm max.1400 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale96500 lb
- Capacité de charge statique radiale137000 lb
- Type de jointJoint de dégagement