Motion
ZCS92000578 2 ROULEAU DE CARTOUCHE BRG

REXNORD INC
ZCS92000578 2 CARTRIDGE ROLLER BRG

ZCS92000578 2 ROULEAU DE CARTOUCHE BRG
N° D’ARTICLE MI11063721
N° MFRZCS92000578 2 CARTRIDGE ROLLER BRG
Prix5,008.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZCS92000578 2 CARTRIDGE ROLLER BRG

ZCS92000578 2 ROULEAU DE CARTOUCHE BRG
N° D’ARTICLE MI11063721
N° MFRZCS92000578 2 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Prix5,008.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.6200 po

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    662864885904
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CARTOUCHE ZCS92000578 ZCS92000578 2