Motion
GC96TSI POTENTIOMÈTRES

GATES RUBBER CO
GC96TSI POTENTIOMETER

GC96TSI POTENTIOMÈTRES
N° D’ARTICLE MI11064622
N° MFRGC96TSI POTENTIOMETER
Prix1,999.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
GC96TSI POTENTIOMETER

GC96TSI POTENTIOMÈTRES
N° D’ARTICLE MI11064622
N° MFRGC96TSI POTENTIOMETER

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,999.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La sertisseuse GC96TSi™-3 est capable de sertir des tuyaux industriels de 3" à six fils et jusqu'à 6" de diamètre intérieur. Cette sertisseuse permet aux distributeurs de fabriquer des assemblages fiables et d'apparence professionnelle offrant plus de valeur à l'utilisateur final. La grande tête de sertisseuse permet de réaliser des ensembles de tuyaux industriels avec une variété de terminaisons à l'aide de ferrules et de manchons à sertir. La sertisseuse GC96TSi™ offre une polyvalence supplémentaire puisqu'en conjonction avec les matrices d'espacement et les matrices GC32™ en option, elle peut également fabriquer des ensembles de tuyaux hydrauliques Gates.
  • Pays d’origine
    AU
  • Description
    ÉQUIPEMENT DE POTENTIOMÈTRE GC96TSI ET
  • À utiliser avec
    GC96TSI
  • Code d’harmonisation
    8466.94.8585

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE POTENTIOMÈTRE GC96TSI ET
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon