Motion
CEM3704T-G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI11070403
N° MFRCEM3704T-G
Prix4,321.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI11070403
N° MFRCEM3704T-G
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
Prix4,321.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    19.7800 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    135 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur;Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F et +300F);Matériau de châssis en acier;Grilles de levage standard;Roulement verrouillé;Mise à la terre de l’arbre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    9.2 A;4.6 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    3HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 213TC, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Finition
    Amorcé
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    9.2 A;4.6 A
  • Courant de pleine charge
    4.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.895
  • HP
    3 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CEM3704T-G
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    CEM3704T-G
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
CEM3704T-G 3HP,1160RPM,3PH,60HZ,213TC,TE
  • Prêt pour l’onduleur;Mise à la terre de l’arbre;efficacité supérieure NEMA