Motion
DRX18524T
3600 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 184T , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070566
N° MFRDRX18524T
Prix4,507.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3600 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 184T , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070566
N° MFRDRX18524T
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
Prix4,507.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
DRX18524T 5HP,3500//2900RPM,3PH,60HZ,184

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté