Motion
MTATA/GYC-CC-S
Gants en tissu éponge mélangés sans couture Hide-Away ATA® - 24 oz
N° D’ARTICLE MI11081147
N° MFRMTATA/GYC-CC-S
Prix8.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu éponge mélangés sans couture Hide-Away ATA® - 24 oz
N° D’ARTICLE MI11081147
N° MFRMTATA/GYC-CC-S
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
Prix8.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Taille
    S

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tissu éponge mélangés sans couture Hide-Away ATA® - 24 oz
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le gant en tissu éponge à boucle ATA® offre une bonne résistance aux coupures et à l’abrasion et une excellente adhérence dans les applications huileuses
  • Numéro CUP du fabricant
    616314632396
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314632396

Aperçu

Description du fabricant
MTATA/GYC-CC-S GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES ANSI
  • Le gant en tissu éponge à boucle ATA® offre une bonne résistance aux coupures et à l’abrasion et une excellente adhérence dans les applications huileuses
  • 24 oz Les boucles en tissu éponge bouclées augmentent le confort de l’utilisateur en ajoutant un coussin à la main et une protection contre le contact accidentel avec la chaleur
  • Le revers continu offre une solution sans coutures; sans coutures pour frotter ou irriter, les utilisateurs profitent d’un plus grand confort
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Manchette continue pour empêcher les débris de pénétrer tout en ajoutant de la sécurité
  • Fabriqué aux États-Unis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté