Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur9.5
- Poids0.55
Détails
- DemandesConstruction, usage général
- Type de fermetureManchette de sécurité
- CouleurBeige, orange haute visibilité
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureThermique
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en toile
- Caractéristiques de la paumeCuir de vache
- Style de pouceAile
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C100
- Cuir de vache pleine fleur
- « Soyez en sécurité, soyez visible » avec dos en nylon orange haute visibilité
- Bande réfléchissante sur la barre d’articulation
- manchette de sécurité à lèvre